Schnittfeste Handschuhe und Ärmel GISS 886672, Größe: 09 | Hauptmaterial: Nylon | Schnittwiderstandswert: B

HANDSCHUH PU-B MIT SONNENSCHLIFF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:886672
Rubix:3237593
Hersteller:GLOVE SUN CUT PU B SIZE 9 UE12
EAN:3660338400711
886672 SUN-CUT PU B GR. 9 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level B EN 388 4.X.4.2.B
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 886672 SUN-CUT PU B GR. 9 GRAU Schnittschutzhandschuh PU Level B EN 388 4.X.4.2.B


Die SUN-CUT PU B Handschuhe von GISS sind speziell entwickelt, um zuverlässigen Schutz vor mechanischen Risiken zu bieten und gleichzeitig höchsten Tragekomfort zu gewährleisten.

Eigenschaften:
Die Schnittschutzhandschuhe SUN-CUT PU B überzeugen durch die Kombination hochwertiger technischer Fasern: PEHD, Nylon, Polyester, Spandex und Glasfaser. Diese Materialmischung sorgt für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Schnitte. Durch die nahtlose Verarbeitung mit 13-Gauge-Strick bieten die Handschuhe eine präzise Passform und hohen Komfort – auch bei längerer Nutzung. Die graue Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen verbessert die Griffsicherheit und ermöglicht eine einfache Handhabung trockener, auch glatter oder abrasiver Werkstücke. Ihre Flexibilität und Leichtigkeit erlauben uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und sind damit ideal für feinfühlige Greifarbeiten.

Spezifikationen:
• Material: PEHD, Nylon, Polyester, Spandex, Glasfaser (6 %)
• Gauge: 13
• Strickart: nahtlos
• Beschichtung: PU-Beschichtung (grau) auf Handfläche und Fingerspitzen
• Größen: verschiedene Ausführungen erhältlich
• Farbe: Grau

Normen:
Die Handschuhe entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und sind zertifiziert nach:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken (4X42B)

Markeninformationen:
Die Marke GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und ist heute europaweit ein anerkannter Spezialist für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör. Mit rund 40.000 Kunden in ganz Europa steht GISS für zuverlässige, wirtschaftliche Lösungen zum Schutz von Mitarbeitern. Alle Produkte werden nach geltenden europäischen Normen entwickelt, basierend auf hochwertigen Materialien und in enger Zusammenarbeit mit führenden Zulieferern.

Stärken

• Hohe Fingerfertigkeit für Präzisionsarbeiten dank 13-Gauge-Strick und nahtloser Verarbeitung
• Sicherer Griff auf trockenen Oberflächen durch PU-Beschichtung auf der Handfläche
• Lang anhaltender Tragekomfort und optimale Passform auch bei intensiver Nutzung
• Breite Größenauswahl für unterschiedliche Handformen

Anwendungen

Die Schnittschutzhandschuhe eignen sich optimal für industrielle Umgebungen, in denen präzises Greifen und zuverlässiger Schutz erforderlich sind. Typische Einsatzfelder sind Wartungsarbeiten, die Automobilmontage, das Handling von scharfkantigen oder glatten Werkstücken sowie der Transport von Rohmaterialien, abrasiven Oberflächen, Fliesen, Keramiken oder Blechen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialnylon
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Werkstoffphd-, nylon-, polyester-, spandex- und glasfasergarne
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,25 exkl. MwSt.
/ Paar
2,68 inkl. MwSt.

Größe

Wählen Sie Varianten (7)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an