Referenzen
Tegera:75-9
Rubix:2502446
EAN:7340118349077

Dokumente
Produktdetails : 75-9 GELB Schnitt-Armschutz TEGERA
Der TEGERA® 75 Schnittschutz-Armschutz besteht aus Kevlar®-Fasern und anderen widerstandsfähigen Materialien, um einen hervorragenden Schutz vor Schnittverletzungen zu bieten. Er ist komfortabel und flexibel, hitzebeständig bis 100°C und sein einzigartiges Befestigungssystem gewährleistet eine langanhaltende Nutzung ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
Eigenschaften:
Dieser Schnittschutz-Armschutz zeichnet sich durch Merkmale aus, welche einen überlegenen Schutz und Komfort bieten. Er wird aus einer Mischung von Kevlar®-Fasern, Polyester, Spandex und Edelstahlfaser gefertigt, was einen effektiven Schutz vor Schnitten, Abschürfungen, Kratzern und Rissverletzungen ermöglicht, während er flexibel und bequem bleibt. Der Armschutz ist atmungsaktiv, sodass er über längere Zeiträume ohne Unannehmlichkeiten getragen werden kann und verfügt über ein einzigartiges Befestigungssystem, das eine optimale Passform sicherstellt und das An- und Ausziehen erleichtert. Zudem ist er für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen, was ihn zu einer vielseitigen Lösung für viele Branchen macht.
Spezifikationen:
• Futtermaterial: KEVLAR®-Faser, Spandex, Edelstahlfaser
• Maschenstärke: 13
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 420-490 mm
• Farbe: Gelb
• Verpackungseinheit: 6 Stück pro Packung
Normen:
Der Armschutz entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 2X4XD, was seine Abriebfestigkeit (2/4) und Reißfestigkeit (4/4) belegt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 erreicht Level D. Darüber hinaus erfüllt der Armschutz die Anforderungen der Norm EN 407 Level 1 und bietet Hitzebeständigkeit bis zu 100°C bei Kontaktwärme.
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1949, zeichnet sich das Unternehmen durch sein Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in verschiedenen industriellen Umgebungen an.
Eigenschaften:
Dieser Schnittschutz-Armschutz zeichnet sich durch Merkmale aus, welche einen überlegenen Schutz und Komfort bieten. Er wird aus einer Mischung von Kevlar®-Fasern, Polyester, Spandex und Edelstahlfaser gefertigt, was einen effektiven Schutz vor Schnitten, Abschürfungen, Kratzern und Rissverletzungen ermöglicht, während er flexibel und bequem bleibt. Der Armschutz ist atmungsaktiv, sodass er über längere Zeiträume ohne Unannehmlichkeiten getragen werden kann und verfügt über ein einzigartiges Befestigungssystem, das eine optimale Passform sicherstellt und das An- und Ausziehen erleichtert. Zudem ist er für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen, was ihn zu einer vielseitigen Lösung für viele Branchen macht.
Spezifikationen:
• Futtermaterial: KEVLAR®-Faser, Spandex, Edelstahlfaser
• Maschenstärke: 13
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 420-490 mm
• Farbe: Gelb
• Verpackungseinheit: 6 Stück pro Packung
Normen:
Der Armschutz entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 2X4XD, was seine Abriebfestigkeit (2/4) und Reißfestigkeit (4/4) belegt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 erreicht Level D. Darüber hinaus erfüllt der Armschutz die Anforderungen der Norm EN 407 Level 1 und bietet Hitzebeständigkeit bis zu 100°C bei Kontaktwärme.
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1949, zeichnet sich das Unternehmen durch sein Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in verschiedenen industriellen Umgebungen an.
Stärken
• Effektiver Schnittschutz der Stufe D
• Hochwertige Materialien, darunter Kevlar®- und Edelstahlfaser, für hohe Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitigem Tragekomfort
• Atmungsaktivität und Flexibilität für langanhaltenden Tragekomfort ohne Unbehagen
• Befestigungssystem für perfekte Passform sowie einfaches An- und Ausziehen
• Hitzebeständigkeit bis 100°C, ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
• Hochwertige Materialien, darunter Kevlar®- und Edelstahlfaser, für hohe Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitigem Tragekomfort
• Atmungsaktivität und Flexibilität für langanhaltenden Tragekomfort ohne Unbehagen
• Befestigungssystem für perfekte Passform sowie einfaches An- und Ausziehen
• Hitzebeständigkeit bis 100°C, ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
Anwendungen
Der TEGERA® 75 Schnittschutz-Armschutz ist für den Einsatz in verschiedenen beruflichen Bereichen konzipiert, in denen ein erhöhter Schnittschutz erforderlich ist. Er wird empfohlen für Montagearbeiten, Qualitätskontrolle und Inspektionen sowie für den Betrieb von Maschinen. Er eignet sich auch hervorragend für das Baugewerbe, den Tief- und Hochbau, Installations- und Ingenieurarbeiten sowie für die Arbeit in Lagerhäusern, der Glas- und Metallindustrie und für Sanierungsarbeiten. Der Armschutz ist optimal für Umgebungen mit Schnittgefahr und bietet eine zuverlässige Sicherheit bei schwerem Materialhandling und Tätigkeiten, die hohe Präzision erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | haben ärmel |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | glasfasern |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Schutzklasse | nein |
| Werkstoff | edelstahldrahtfaser / kevlar® / spandex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,24 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
107,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen