Referenzen
Gates:Z70 10X1797LP/1775LI HIPOWER
Rubix:1361733
Hersteller:900110070
EAN:5414465672460

Produktdetails : 10X1775 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z70 |
| Innenlänge | 1775 mm |
| Außenlänge | 1800 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1797 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
