17X1370 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:B54 17x1370Li B1410 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739292
Hersteller:962260540
EAN:5414465295454

Produktdetails : 17X1370 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b54 |
| Innenlänge | 1370 mm |
| Außenlänge | 1410 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1410 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen