13X1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A52/13x1320Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A52/A1350 - 888873
Rubix:2974244
Hersteller:888873
EAN:3660338414268

Produktdetails : 13X1320 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A52/13x1320Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a52 |
| Innenlänge | 1320 mm |
| Außenlänge | 1350 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1350 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std