13X660 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A26/ 13x660Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A26/A690 - 888820
Rubix:2974190
Hersteller:888820
EAN:3660338413735
13X660 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A26/ 13x660Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga26
Innenlänge660 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X660 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A26/ 13x660Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga26
Innenlänge660 mm
Außenlänge690 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge690 mm
5,29 exkl. MwSt.
/ Stück
6,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std