17X2210 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B87/17x2210Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B87/B2250 - 889127
Rubix:2974589
Hersteller:889127
EAN:3660338416804

Produktdetails : 17X2210 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B87/17x2210Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b87 |
| Innenlänge | 2209 mm |
| Außenlänge | 2250 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2250 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen