17X1219 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B48/17x1219Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B48/B1260 - 889075
Rubix:2974537
Hersteller:889075
EAN:3660338416286

Produktdetails : 17X1219 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B48/17x1219Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b48 |
| Innenlänge | 1219 mm |
| Außenlänge | 1260 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1260 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort