13X1066 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A42/ 13x1066Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A42/A1100 - 888855
Rubix:2974225
Hersteller:888855
EAN:3660338414084

Produktdetails : 13X1066 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A42/ 13x1066Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a42 |
| Innenlänge | 1066 mm |
| Außenlänge | 1100 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1100 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen