17X1930 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B76/17x1930Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B76/B1970 - 889113
Rubix:2974575
Hersteller:889113
EAN:3660338416668
17X1930 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B76/17x1930Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb76
Innenlänge1930 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1930 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B76/17x1930Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb76
Innenlänge1930 mm
Außenlänge1970 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1970 mm
23,02 exkl. MwSt.
/ Stück
27,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen