13X2108 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A83/A13x2108Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874104
Mecaline:A83/A2140 - 888906
Rubix:2974277
Hersteller:888906
EAN:3660338414596
13X2108 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A83/A13x2108Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga83
Innenlänge2108 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X2108 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A83/A13x2108Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga83
Innenlänge2108 mm
Außenlänge2140 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge2140 mm
Werkstoffsbr
16,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std