22X3403 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C134/22x3403Li Mecaline
Klassischer Keilriemen C-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:C134/C3460 - 889165
Rubix:2974719
Hersteller:889165
EAN:3660338417184

Produktdetails : 22X3403 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C134/22x3403Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c134 |
| Innenlänge | 3403 mm |
| Außenlänge | 3460 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3460 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage