855-5 GRAU Synthetikhandschuh TEGERA

Handschuhe TEGERA 855

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:855-5
Rubix:2502933
EAN:7340118340944
855-5 GRAU Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe5
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 855-5 GRAU Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 855 ist ein vielseitiger Arbeitshandschuh, der für eine hervorragende Griffigkeit und hohe Sensibilität bei leichten Montage- und Präzisionsarbeiten entwickelt wurde. Ideal für trockene oder leicht feuchte Umgebungen, bietet dieser Handschuh Komfort und Vielseitigkeit.

Eigenschaften:
Die TEGERA® 855 Handschuhe zeichnen sich durch ihr feines 13-Gauge-Nylongewebe mit glatter Oberfläche aus, das eine außergewöhnliche Flexibilität und präzise taktile Sensibilität gewährleistet. Die PU-beschichtete Handfläche sorgt für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit und gleichzeitig optimalen Grip in trockenen oder mäßig feuchten Arbeitsumgebungen. Dank des ergonomischen Designs bieten die Handschuhe einen hohen Tragekomfort und reduzieren die Ermüdung der Hände bei längeren Einsätzen. Die graue Farbgebung verdeckt kleinere Verschmutzungen und trägt zu einem professionellen Erscheinungsbild bei.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: PU
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchenmodell: Textil
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grau
• Verpackung: Großverpackung, 12 Paar pro Packung

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 3131A, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt durch Klinge (1/4), Reißen (3/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 liegt auf Niveau A.

Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert hat, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Qualität und Innovation im Bereich Arbeitsschutz, um Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig zu schützen.

Stärken

• Hervorragende Fingerfertigkeit, ideal für Präzisionsarbeiten
• Optimale Griffigkeit dank glatter Oberfläche und PU-beschichteter Handfläche
• Ergonomischer Tragekomfort, reduziert die Ermüdung der Hände bei längerer Nutzung
• Robuste Konstruktion schützt vor Blasen, Schürfwunden und Kratzern

Anwendungen

Die TEGERA® 855 Handschuhe eignen sich ideal für leichte Montagearbeiten in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen. Sie sind besonders geeignet für Tätigkeiten wie Montage, Qualitätskontrolle, Inspektion, Maschinenbedienung, Zimmererarbeiten, Malerarbeiten, Installation und Lagerarbeiten. Dank ihres vielseitigen Designs sind sie zudem für verschmutzte Arbeitsumgebungen und Tätigkeiten mit hoher taktiler Präzision bestens geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Größe5
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialnylon
Schutzklassenein
22,32 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
26,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe