27-600-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron

ActivArmr® Hycron® 27-600

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:27-600-8
Rubix:2005603
Hersteller:27600080
EAN:0076490498894
27-600-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 27-600-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron


Der ActivArmr® Hycron® 27-600 Schutzhandschuh von Ansell wurde speziell für anspruchsvolle Industrieeinsätze entwickelt, bei denen ein Höchstmaß an mechanischem Schutz erforderlich ist. Die exklusive Nitrilbeschichtung sorgt für eine bis zu dreimal höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Lederhandschuhen. Ideal für raue und ölhaltige Arbeitsumgebungen bietet dieser Handschuh zuverlässigen Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort dank der Innenfütterung aus weichem Baumwolljersey. Zudem ist er silikonfrei und eignet sich daher hervorragend für empfindliche Anwendungen wie die Metalllackierung, bei denen eine saubere Oberfläche unerlässlich ist.

Eigenschaften:
Der Hycron® 27-600 vereint Strapazierfähigkeit und Ergonomie in einem praxisgerechten Design. Die 3/4-Nitrilbeschichtung bietet hervorragenden Schutz vor Abrieb, Ölen und Fetten und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs deutlich, ohne die notwendige Flexibilität bei der Handhabung einzuschränken. Die saugfähige Baumwolljersey-Innenfütterung unterstützt die Schweißaufnahme und wirkt stoßdämpfend – ideal für den Langzeiteinsatz. Die robuste Schnitt- und Nahtkonstruktion in Kombination mit dem gestrickten Bund gewährleistet einen sicheren Sitz und optimalen Tragekomfort. Dank latex- und silikonfreier Ausführung ist der Handschuh besonders geeignet für empfindliche Anwender und Anwendungen mit Kontaminationsrisiko. Die ergonomische Passform verringert Muskelermüdung bei sich wiederholenden Bewegungen, während die strukturierte Oberfläche auch bei leicht öligen oder rutschigen Materialien für sicheren Griff sorgt.

Spezifikationen:
• Bundart: Gestrickter Bund
• Konstruktion: Genäht und geschnitten
• Beschichtung: 3/4-Nitrilbeschichtung
• Länge: 246–272 mm
• Farbe: Blau
• Latexfrei
• Silikonfrei
• Antistatisch
• Waschbar bei 40 °C

Normen:
• EN 388: Schutz vor mechanischen Risiken
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe
• CE-Kategorie II
• REACH-konform

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung mit einem umfassenden Produktportfolio, darunter Schutzhandschuhe, Schutzbekleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht die Marke für Innovation, Qualität und höchste Sicherheitsstandards. Ansell entwickelt branchenspezifische Produkte für Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung und setzt dabei auf nachhaltige Fertigungsmethoden. Das Unternehmen integriert fortschrittliche Technologien in seine Produkte, um zuverlässigen Schutz mit hohem Tragekomfort und exzellenter Fingerfertigkeit zu kombinieren. Mit einem starken Fokus auf Arbeitssicherheit und Effizienz unterstützt Ansell seine Kunden dabei, produktiver und sicherer zu arbeiten.

Stärken

• Dreifache Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Lederhandschuhen
• Hervorragende Abriebfestigkeit sowie Öl- und Fettbeständigkeit
• Komfortable Baumwolljersey-Innenfütterung
• Silikonfrei – ideal für sensible Oberflächen und Prozesse
• Geeignet für latexfreie Arbeitsumgebungen
• Optimale Schweißaufnahme für längere Einsätze
• Ergonomisches Design für hohe Fingerbeweglichkeit
• Waschbar bei 40 °C – für dauerhafte Hygiene

Anwendungen

• Handhabung von Blechen und Metallplatten
• Montage und Bearbeitung von Metallteilen
• Druckgussverfahren
• Bearbeitung von Strukturbauteilen
• Befestigung von Komponenten und Kabelbündeln
• Sichtprüfung und Montage von Baugruppen
• Geeignet für Automobilindustrie, Metallverarbeitung und Schwerindustrie
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht83 g
Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialbaumwolle
Werkstoffjersey-koton
3,40 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,05 € inkl. MwSt.

Größe