Referenzen
Ansell:11-849-8
Rubix:3259408
Hersteller:11849080
EAN:10076490448780

Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 11-849-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Der HyFlex 11-849 von Ansell ist ein Leichtschutzhandschuh, der einen umfassenden Schutz vor Schürfwunden, Rissen und Schmutz bietet und gleichzeitig einen optimalen Tragekomfort gewährleistet. Dank fortschrittlicher Technologien wie FORTIX™ und ANSELL GRIP™ sorgt dieser Handschuh für einen sicheren Griff und erhöhte Schutzleistung bei hervorragender Ergonomie, um die Leistungsfähigkeit zu steigern.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist nahtlos gestrickt und vollständig mit Nitrilschaum beschichtet. Die ergonomische Konstruktion aus ERGOFORM™, Spandex und Nylon bietet eine sichere und bequeme Passform. Die FORTIX™-Technologie ermöglicht eine längere Tragedauer, auch in abrasiven Umgebungen. Die spezielle Beschichtung mit dem patentierten ANSELL GRIP™ gewährleistet eine zuverlässige Griffsicherheit, wodurch Verletzungsrisiken minimiert werden. Der Handschuh bietet eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit, ist langlebig und schützt den Träger vor Kontakthitze bis zu 100 °C.
Spezifikationen:
• Typ: Nahtlos gestrickter, ergonomischer Handschuh mit 360°-Beschichtung
• Stärke: 18 Gauge
• Manschette: Elastischer Strickbund
• Materialien der Innenhand: Spandex, Nylon
• Beschichtung: Vollständige Nitrilschaum-Beschichtung
• Länge: 210 – 255 mm je nach Größe
• Verfügbare Größen: 6 bis 11
• Lebensmittelkontakt: Ja
• Antistatisch: Ja
• Touchscreen-kompatibel: Ja
• Waschbar: Bis zu 3 Mal bei 40 °C ohne Qualitätsverlust
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel
• Ansell Earth-Label: Hergestellt in einer umweltfreundlichen Fabrik mit 83 % erneuerbaren Energien und einem Abfallumleitungsgrad von über 99 % (zertifiziert durch Intertek).
Normen:
Dieser Handschuh ist CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er erfüllt die allgemeine Norm EN 21420 für Schutzhandschuhe und die folgenden spezifischen Anforderungen:
• EN 388: Mechanische Festigkeit (Abrieb: 4, Schnitt: 1, Weiterreißfestigkeit: 2, Durchstichfestigkeit: 1, Schnittfestigkeit nach ISO: A)
• EN 407: Hitzebeständigkeit bei Kontaktwärme (Stufe 1: max. 100 °C für 15 Sekunden)
• Lebensmittelkontakt: Entspricht den EU-Vorgaben
• Dermatest: Mit „Sehr gut“ zertifiziert
• STANDARD 100 by Oeko-Tex: Konformität bestätigt
Markeninformationen:
Seit über 130 Jahren entwickelt Ansell innovative Lösungen für Arbeitssicherheit und persönliche Schutzausrüstung in den Bereichen Industrie und Gesundheit. Täglich nutzen Millionen von Arbeitnehmern zahlreichen Ländern die Handschuhe von Ansell. Die Marke ist bekannt für Produktlinien wie HyFlex®, GAMMEX®, BioClean®, MICROFLEX® und AlphaTec®.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist nahtlos gestrickt und vollständig mit Nitrilschaum beschichtet. Die ergonomische Konstruktion aus ERGOFORM™, Spandex und Nylon bietet eine sichere und bequeme Passform. Die FORTIX™-Technologie ermöglicht eine längere Tragedauer, auch in abrasiven Umgebungen. Die spezielle Beschichtung mit dem patentierten ANSELL GRIP™ gewährleistet eine zuverlässige Griffsicherheit, wodurch Verletzungsrisiken minimiert werden. Der Handschuh bietet eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit, ist langlebig und schützt den Träger vor Kontakthitze bis zu 100 °C.
Spezifikationen:
• Typ: Nahtlos gestrickter, ergonomischer Handschuh mit 360°-Beschichtung
• Stärke: 18 Gauge
• Manschette: Elastischer Strickbund
• Materialien der Innenhand: Spandex, Nylon
• Beschichtung: Vollständige Nitrilschaum-Beschichtung
• Länge: 210 – 255 mm je nach Größe
• Verfügbare Größen: 6 bis 11
• Lebensmittelkontakt: Ja
• Antistatisch: Ja
• Touchscreen-kompatibel: Ja
• Waschbar: Bis zu 3 Mal bei 40 °C ohne Qualitätsverlust
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel
• Ansell Earth-Label: Hergestellt in einer umweltfreundlichen Fabrik mit 83 % erneuerbaren Energien und einem Abfallumleitungsgrad von über 99 % (zertifiziert durch Intertek).
Normen:
Dieser Handschuh ist CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er erfüllt die allgemeine Norm EN 21420 für Schutzhandschuhe und die folgenden spezifischen Anforderungen:
• EN 388: Mechanische Festigkeit (Abrieb: 4, Schnitt: 1, Weiterreißfestigkeit: 2, Durchstichfestigkeit: 1, Schnittfestigkeit nach ISO: A)
• EN 407: Hitzebeständigkeit bei Kontaktwärme (Stufe 1: max. 100 °C für 15 Sekunden)
• Lebensmittelkontakt: Entspricht den EU-Vorgaben
• Dermatest: Mit „Sehr gut“ zertifiziert
• STANDARD 100 by Oeko-Tex: Konformität bestätigt
Markeninformationen:
Seit über 130 Jahren entwickelt Ansell innovative Lösungen für Arbeitssicherheit und persönliche Schutzausrüstung in den Bereichen Industrie und Gesundheit. Täglich nutzen Millionen von Arbeitnehmern zahlreichen Ländern die Handschuhe von Ansell. Die Marke ist bekannt für Produktlinien wie HyFlex®, GAMMEX®, BioClean®, MICROFLEX® und AlphaTec®.
Stärken
• Umfassender Schutz vor Schürfwunden, Rissen und Schmutz
• Höchster Tragekomfort für längeres Arbeiten ohne Einschränkung der Fingerfertigkeit
• Zuverlässige Griffsicherheit durch ANSELL GRIP™-Technologie
• Touchscreen-kompatibel zur Vermeidung von ständigem An- und Ausziehen
• Umweltfreundliche Herstellung in zertifizierten Anlagen
• Höchster Tragekomfort für längeres Arbeiten ohne Einschränkung der Fingerfertigkeit
• Zuverlässige Griffsicherheit durch ANSELL GRIP™-Technologie
• Touchscreen-kompatibel zur Vermeidung von ständigem An- und Ausziehen
• Umweltfreundliche Herstellung in zertifizierten Anlagen
Anwendungen
Der vielseitige HyFlex 11-849 eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Produktionslinienversorgung, Instandhaltung, allgemeine Handhabungsarbeiten (einschließlich heißer Objekte bis 100 °C) und Warenannahme. Er wird vor allem in der Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Logistik und vielen anderen Industrien eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Packung | 12 paare in einem beutel |
| Werkstoff | spandex|nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,21 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage