9113-7 GRAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA PRO

Handschuh aus Kunstleder TEGERA 9113

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:9113-7
Rubix:2503254
EAN:7392626070257
9113-7 GRAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA PRO
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Kälteschutz (EN 511)221
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9113-7 GRAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA PRO


Der TEGERA Pro 9113 wurde für manuelle Arbeiten in kalten oder feuchten Umgebungen entwickelt und kombiniert technische Materialien mit einer ergonomischen Konstruktion für eine zuverlässige Nutzung. Die Verbindung aus Microthan®+ und Aquathan® unterstützt eine gleichbleibende Leistungsfähigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Eigenschaften:
Der TEGERA Pro 9113 schützt zuverlässig vor Kälte und Feuchtigkeit dank der Kombination aus Microthan®+ an der Handfläche und Aquathan® zur Kontrolle von Wasser, Wind und Nässe. Das Winterfutter mit integrierter Thinsulate™-Isolierung (100 g) sorgt für eine gleichmäßige Wärmedämmung und unterstützt eine stabile Temperaturregulierung in kalten Arbeitsumgebungen. Das rautenförmige Griffprofil erleichtert das sichere Greifen auf rutschigen Oberflächen und trägt zu einer konstanten Kontrolle der gehaltenen Gegenstände bei. Vorgeformte Finger, ein verstärkter Zeigefinger, robuste Nähte sowie ein speziell gestalteter Daumen verbessern die Ergonomie und erhöhen die Präzision bei der Arbeit. Die widerstandsfähige Konstruktion reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit, erhöht die Langlebigkeit und unterstützt den Tragekomfort bei längeren Einsätzen, insbesondere in feuchten, öligen oder windigen Bereichen. Mehrlagige Materialien in Verbindung mit einer winddichten und wasserdichten Ausführung gewährleisten eine konstante Leistung auch bei wechselhaften Bedingungen.

Spezifikationen:
• Typ: Arbeitshandschuhe für den allgemeinen Einsatz, Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit
• Größe: mehrere verfügbar
• Kollektion: TEGERA® Pro
• Grip-Design: Rautenmuster
• Material Handfläche: Microthan®+
• Material Handrücken: Polyester
• Futter: Winterfutter
• Futtermaterial: Thinsulate™ 100 g, Fleece
• Material Handgelenk: Textil
• Länge: 240 bis 295 mm
• Farbe: Grau
• Fingerfertigkeit: 5
• Verschlussart: elastischer Handgelenkabschluss
• Manschettentyp: Sicherheitsstulpe
• Isolationswert: 1,3 m²·K/W

Normen:
• CE-Konformität gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen (Kategorie II)
• EN ISO 21420:2020: Norm zu den allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe, insbesondere hinsichtlich Ergonomie, Unbedenklichkeit und Tragekomfort
• EN 388:2016+A1:2018 – 2121X: Norm zur Bewertung der Beständigkeit gegen Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich bei mechanischen Risiken
• EN 511:2006 – 221: Norm für den Schutz gegen konvektive Kälte, Kontaktkälte und Wasserdurchlässigkeit

Stärken:
• Reduziert Kälteempfinden dank Thinsulate™-Isolierung mit 100 g
• Verbessert die Griffsicherheit durch das rautenförmige Profil auf der Handfläche
• Verringert das Eindringen von Feuchtigkeit und Wind dank Aquathan®-Membran
• Erleichtert präzise Bewegungen durch vorgeformte Finger und ergonomisches Design

Anwendungen:
Dieser Winterhandschuh eignet sich für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen, insbesondere in kalten, feuchten, nassen oder rutschigen Bereichen. Er ist geeignet für mittlere Handhabungsarbeiten im Bauwesen, in der Konstruktion, im Holzbau, bei der Bodenvorbereitung, bei Betonarbeiten, in Transportberufen, beim Führen von Maschinen, in Lagerhäusern oder an Flughäfen sowie in der Holzverarbeitung, der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft und im maritimen Bereich.

Stärken

• Reduziert Kälteempfinden dank Thinsulate™-Isolierung mit 100 g
• Verbessert die Griffsicherheit durch das rautenförmige Profil auf der Handfläche
• Verringert das Eindringen von Feuchtigkeit und Wind dank Aquathan®-Membran
• Erleichtert präzise Bewegungen durch vorgeformte Finger und ergonomisches Design

Anwendungen

Dieser Winterhandschuh eignet sich für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen, insbesondere in kalten, feuchten, nassen oder rutschigen Bereichen. Er ist geeignet für mittlere Handhabungsarbeiten im Bauwesen, in der Konstruktion, im Holzbau, bei der Bodenvorbereitung, bei Betonarbeiten, in Transportberufen, beim Führen von Maschinen, in Lagerhäusern oder an Flughäfen sowie in der Holzverarbeitung, der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft und im maritimen Bereich.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Kälteschutz (EN 511)221
Hauptmaterialpolyester
Lebensmittelkontaktnein
Beschichtung der Handschuheohne
HerkunftslandCN
204,36 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
243,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Kälteschutz (EN 511)