Referenzen
Makita:4001790877, 8110100845
Rubix:2923041



Produktdetails : 8110100845 Handkreissäge 5143R
Handkreissäge 5143R
Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
SJS-Rutschkupplung
Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
Stufenlose Winkeleinstellung bis 60°
Mit Sanftanlauf und Motorbremse
Spindelarretierung
Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug
Der robuste Tisch aus Aluminium-Druckguss ermöglicht präzises Arbeiten mit dieser Handkreissäge. Um staubarm arbeiten zu können, kann außerdem eine Fremdabsaugung angeschlossen werden.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|---|
| Leistung | 2200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2700 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
684,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
813,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
