8110201465 Akku-Metallkreissäge solo GKM 18V-50 ohne Akku L-Boxx
Akku-Kreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016B8001
Rubix:3231064
Hersteller:06016B8001
EAN:4059952548333




Produktdetails : 8110201465 Akku-Metallkreissäge solo GKM 18V-50 ohne Akku L-Boxx
Akku-Metallhandkreissäge GKM 18V-50 Professional
Integrierte, robuste Spansammelbox
Schnittlinienanzeige
Sichtfenster
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Steel Ø 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leichte Akku-Metallhandkreissäge für präzises und leichtes Sägen von Eisenmetall – nahezu funkenfrei.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Steel Ø 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 50 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 136 mm |
| Modell | gkm |
| Batteriekapazität | 12 Ah |
| Klingendurchmesser | 136 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4250 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
355,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
