Referenzen
Bosch:GKS 10,8 V-LI
Rubix:1608495
Hersteller:06016A1001
EAN:3165140755849





Produktdetails : 06016A1001 Handkreissäge 10,8V
Akku-Kreissäge GKS 12V-26, Die kleinste professionelle Universalsäge, Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,4 kg) für höchsten Arbeitskomfort, Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige: gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven, Absaugadapter; Innensechskantschlüssel; Karton; 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU); Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P10 829); 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)
Akku-Kreissäge GKS 12V-26, Solo Version, im Karton
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 85 mm |
| Modell | gks |
| Klingendurchmesser | 85 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1400 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
