Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:03600051, 8910300020
Rubix:2452110
Produktdetails : 8910300020 Untergestell f. Kappsäge KSU 251 Metabo
Maschinenständer KSU 251
Produkteigenschaften:
• Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
• Beine arretierbar
• Ausziehbare Werkstückauflagen
• Klappbarer Anschlag
• Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen
• Ausziehbar bis 2500 mm
Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger
Maschinenständer KSU 251
Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
Beine arretierbar
Ausziehbare Werkstückauflagen
Klappbarer Anschlag
Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen
Ausziehbar bis 2500 mm
Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 23 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
325,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


