8111900125 Handkreissäge mit Führungsschiene GKS 55+GCE + FSN 1400
Handkreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8111900125
Rubix:3066473

Produktdetails : 8111900125 Handkreissäge mit Führungsschiene GKS 55+GCE + FSN 1400
Handkreissäge GKS 55+ GCE Professional
Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten bei kompakter Bauform
Führungsschienenkompatibel
Drehzahl regelbar
Konstantelektronik
Spindelarretierung
Spangebläse für saubere Schnittflächen
Anschluss an Fremdabsaugung möglich
Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 165 mm, Parallelanschlag, Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Vakuum-Adapter, L-BOXX
Diese Handkreissäge mit FSN-Führungsschiene bietet eine identische Schnittlinie für 90°-Schnitte und für 45°-Schnitte.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 165 mm, Parallelanschlag, Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Vakuum-Adapter, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|---|
| Leistung | 1350 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
397,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
473,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
