8112900630 Akku-Metallkreissäge solo M18 FMCS-0X ohne Akku HD-Box
Akku-Metallkreissäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933459192
Rubix:3230792
Hersteller:4933459192
EAN:4002395289271



Produktdetails : 8112900630 Akku-Metallkreissäge solo M18 FMCS-0X ohne Akku HD-Box
Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-0X
Bürstenloser Motor
REDLINK PLUS-Elektronik
Kalte Schnitte für reduzierte Funkenbildung
Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung für Schnitte von 0 bis 57 mm
Kompaktes und leichtes Design
Metallhaken
Lieferumfang: Maschine, HM-Metallsägeblatt Ø 150 mm, Innensechskantschlüssel, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Eine bürstenloser Akku-Metallkreissäge für schnelle Schnittgeschwindigkeiten und härteste Anwendungen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HM-Metallsägeblatt Ø 150 mm, Innensechskantschlüssel, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 57,2 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 150 mm |
| Modell | fmcs-0x |
| Klingendurchmesser | 150 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3900 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
374,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
