8112901885 Akku-Kreissäge solo M18 FCS66GR3-0
Kreissäge für Holz & Kunststoff 68 mm kompatibel mit Führungsschiene
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933493491
Rubix:3620361
Hersteller:4933493491
EAN:4058546483623

Produktdetails : 8112901885 Akku-Kreissäge solo M18 FCS66GR3-0
- Bietet die gleichen Leistungen wie eine gleichwertige kabelgebundene Kreissäge, mit der Möglichkeit, bis zu 700 Schnitte in Kiefer 90 x 45 mm durchzuführen (entspricht 64 m Längsschnitt bei Kiefer mit 42 mm Dicke) mit einer FORGE™ M18 FB12 Batterie
- Bis zu 68 mm Schnitttiefe (mit einem Sägeblatt Ø 190 mm), wodurch 3x 22 mm übereinander gestapelte OSB-Platten geschnitten werden können
- Magnesium-Grundplatte kompatibel mit der Führungsschiene MILWAUKEE® (separat erhältlich)
- Metall-Aufhängehaken für bessere Aufbewahrung und erhöhte Sicherheit
- Geliefert mit DEK26-Adapter für Staubsauger, kompatibel mit allen MILWAUKEE® Absaugsystemen
- Integrierte LED für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
- Integriertes Gebläse zur Freihaltung der Schnittlinie
- Schrägschnitt bis zu 50°
- Optimiert für den Betrieb mit einer FORGE™ Batterie
- Die DNA unserer FUEL™ Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™ Motor von MILWAUKEE®, die REDLITHIUM™ Batterie und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ bieten außergewöhnliche Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- Rückwärtskompatibles Batteriesystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18 Batterien
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 64 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Kabellos | ja |
| Durchmesser | 30 mm |
| Modell | m18 fuel fcs66gr3-0 |
| Klingendurchmesser | 190 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 6000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
474,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
564,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage