SC-6603 Gummi-Duschabdeckung SC-6603, 4 pro Verpackung
Gummi-Duschabdeckung
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:SC-6603
Rubix:3480365
Hersteller:7100265517
EAN:4064035012090




Produktdetails : SC-6603 Gummi-Duschabdeckung SC-6603, 4 pro Verpackung
3M™ Powered Airflow Indicators sind dafür ausgelegt, die minimale Luftdurchflussrate von 3M™ Powered Air Respirators zu prüfen. Stellen Sie mit 3M™Airflow Indicators sicher, dass Ihr 3M™ Powered Air Respirator System seine minimale Durchflussrate übertrifft. Unsere Airflow Indicators bieten eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, den Luftdurchsatz Ihres Atemschutzsystems zu prüfen. Der Luftdurchsatz des Geräts muss vor jeder Verwendung überprüft werden. Liegt der Luftdurchsatz unter der minimalen Durchflussrate, darf das Atemschutzsystem erst nach weiterer Untersuchung und gegebenenfalls erforderlicher Reparatur verwendet werden.
Stärken
•Ersatzabdeckungen zum Schutz vor Spritz- und Sprühverunreinigungen konzipiert
Für die Verwendung mit bestimmten 3M™ Powered Air Respirators
Ersatz- oder Austauschteil
Hilft beim Schutz vor Sprühnebel
Für die Verwendung mit bestimmten 3M™ Powered Air Respirators
Ersatz- oder Austauschteil
Hilft beim Schutz vor Sprühnebel
Anwendungen
Für die Verwendung mit bestimmten 3M™ Powered Air Respirators
Technische Informationen
Attribute
| Typ | duschabdeckung |
|---|---|
| Werkstoff | gummi |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,64 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
182,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage