861457 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Metrisch - Spiralnut - HSS 3% Vanadium - Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861457
Rubix:3266976
EAN:3660338162602




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 861457 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Metrisch - Spiralnut, Spannut - HSS 3 % Vanadium - Multi-Material Metrische Gewindebohrer.
Sacklochgewindebohrer
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | verdampft |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Antriebsvierkant | 4,9 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 25 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort