Gelenklager INA GE360-DW-2RS2-B-XL, Außendurchmesser: 480 mm | Breite: 160 mm | Innendurchmesser: 360 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE360-DW-2RS2-B-XL
Rubix:3321677
Hersteller:0174336810000
EAN:4012802539233


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 160 mm |
Produktdetails : GE 360-DW-2RS2-B-XL (INA) Gelenklager INA
Radial-Großgelenklager GE..-DW-2RS2, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84616 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 160 mm |
| Werkstoff | 42crmo4-tq gehärteter wälzlagerstahl mit elgoglide®-gleitschicht (hartchrombeschichtete kontaktfläche). |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Typ | großes radiales kugelgelenklager, wartungsfrei, x-life, abgedichtet (lippendichtungen mit erhöhter dichtwirkung auf beiden seiten) – din iso 12240-1, maßreihe c. |
| Gewicht | 85,4 kg |
| Stärke | 135 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14300000 N |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19.574,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
23.294,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage