Gelenklager INA GE30-AW-A, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE30-AW-A
Rubix:12302
Hersteller:0066515770000
EAN:4012802532456


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : GE 30-AW-A (INA) Axial-Gelenklager INA
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x75x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 636 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 26 mm |
| Werkstoff | stahl (gleitpaarung hartchrom/elgoglide) |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Typ | axial-gelenklager (wartungsfrei, ge..-aw) |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Stärke | 26 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 848000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 509000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort