Gelenklager SKF GE 6 C, Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 6 C
Rubix:12418
Hersteller:6837
EAN:7316577002297
GE 6 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 6 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF


Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6x14x14 mm
Bruttogewicht4,4 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite6 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3600 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
14,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std