Gelenklager SKF GEM 40 ES-2RS, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GEM 40 ES-2RS
Rubix:12529
Hersteller:7003
EAN:7316577003355


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : GEM 40 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung, einen breiten Innenring und eine doppellippige Berührungsdichtung an beiden Seiten. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Belastungen
- Lange Lebensdauer
- Minimale Wartung
- Geeignet für schwere statische, wechselnde oder stoßartige Belastungen
- Verlängerter Innenring kann Distanzringe einsparen
- Lange Lebensdauer
- Minimale Wartung
- Geeignet für schwere statische, wechselnde oder stoßartige Belastungen
- Verlängerter Innenring kann Distanzringe einsparen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 315 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 38 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 100000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen