Gelenklager SKF GEG 40 ES, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GEG 40 ES
Rubix:12497
Hersteller:6939
EAN:7316577003157
GEG 40 ES (SKF) Gelenklager mit breitem Innenring Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEG 40 ES (SKF) Gelenklager mit breitem Innenring Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und einen breiten Innenring. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Belastungen
- Geeignet für schwere statische, wechselnde oder Stoßbelastungen
- Verlängerter Innenring kann Distanzringe einsparen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x62x40 mm
Bruttogewicht332,4 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite40 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr100000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
61,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen