Gelenklager INA GE17-UK, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE17-UK
Rubix:12238
Hersteller:0066499390000
EAN:4012802531534
GE 17-UK (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 17-UK (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Ausführung

Stärken

Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.

Anwendungen

Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)14x30x30 mm
Gewicht der Verpackung42 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
14,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,73 € inkl. MwSt.