Gelenklager SKF GE 45 ES-2RS, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 45 ES-2RS
Rubix:12381
Hersteller:6817
EAN:7316576609398


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : GE 45 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und eine doppellippige Berührungsdichtung an beiden Seiten. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 394,4 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 127000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std