Gelenklager SKF GE 10 C, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 10 C
Rubix:12157
Hersteller:GE 10 C
EAN:7316576609176

Produktdetails : GE 10 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF
Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std