Gelenklager INA GE30-UK, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE30-UK
Rubix:12320
Hersteller:0066501390000
EAN:4012802531787


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : GE 30-UK (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Ausführung
Stärken
Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.
Anwendungen
Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 22x47x47 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 148 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65900 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen