Gelenklager INA GE90-DO-2RS, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 60 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-GE90-HO-2RS
INA:GE90-DO-2RS
Rubix:12483
Hersteller:0066535020000
EAN:4012802547405
GE 90-DO-2RS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 90-DO-2RS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)60x130x130 mm
Gewicht der Verpackung2682 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite60 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr619000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
187,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,20 € inkl. MwSt.