Gelenklager INA GE17-DO-2RS, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE17-DO-2RS
Rubix:12231
Hersteller:0066526890000
EAN:4012802533170
GE 17-DO-2RS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 17-DO-2RS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)14x30x30 mm
Gewicht der Verpackung39 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
18,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,77 € inkl. MwSt.