Gelenklager INA GE60-DO-2RS, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 44 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:GE60-DO-2RS-HLN
INA:GE60-DO-2RS
Rubix:12425
Hersteller:0066482230000
EAN:4012802568004
GE 60-DO-2RS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 60-DO-2RS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44x90x90 mm
Gewicht der Verpackung1000 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite44 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr297000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
72,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std