Gelenklager INA GE40-FW-2RS-A, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE40-FW-2RS-A
Rubix:12360
Hersteller:0066502440000
EAN:4012802531879


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : GE 40-FW-2RS-A (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x68x68 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 512 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 360000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std