Gelenklager SKF GEH 40 ES-2RS, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GEH 40 ES-2RS
Rubix:12514
Hersteller:6973
EAN:7316577003232
GEH 40 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEH 40 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF


Diese Radial-Gelenklager haben eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und eine doppellippige Berührungsdichtung an beiden Seiten. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden. Da sie einen breiteren und größeren Außendurchmesser als die Lager der Reihe GE haben, ist ihre Tragfähigkeit höher und sie können größere Neigungswinkel aufnehmen.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x68x40 mm
Bruttogewicht513,3 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite40 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr127000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
65,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std