Gelenklager INA GE10-UK, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE10-UK
Rubix:12162
Hersteller:0066497340000
EAN:4012802531237

Produktdetails : GE 10-UK (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Ausführung
Stärken
Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.
Anwendungen
Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 9x19x19 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8640 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen