Gelenklager SKF GEH 45 ES-2RS, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 43 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GEH 45 ES-2RS
Rubix:12515
Hersteller:6976
EAN:7316577003249


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : GEH 45 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF
Diese Radial-Gelenklager haben eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und eine doppellippige Berührungsdichtung an beiden Seiten. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden. Da sie einen breiteren und größeren Außendurchmesser als die Lager der Reihe GE haben, ist ihre Tragfähigkeit höher und sie können größere Neigungswinkel aufnehmen.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x75x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 672,2 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 43 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 156000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std