Gelenklager INA GE45-FO-2RS, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 43 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE45-FO-2RS
Rubix:12382
Hersteller:0066531380000
EAN:4012802547399


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : GE 45-FO-2RS (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 43x75x75 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 670 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 43 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 179000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen