Gelenklager SKF GEH 17 C, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GEH 17 C
Rubix:12506
Hersteller:6957
EAN:7316577003195
GEH 17 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEH 17 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF


Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x35x35 mm
Bruttogewicht80,8 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite20 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
31,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen