Gelenklager INA GE10-FW, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE10-FW
Rubix:12160
Hersteller:0066497180000
EAN:4012802531176
GE 10-FW (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 10-FW (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offene Ausführung

Stärken

Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.

Anwendungen

Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)12x22x22 mm
Gewicht der Verpackung20 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite12 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11300 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
35,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen