Gelenklager SKF GE 40 TXE-2LS, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 40 TXE-2LS
Rubix:119674
Hersteller:168119
EAN:7316571875590
GE 40 TXE-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet wartungsfrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 40 TXE-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet wartungsfrei SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung und die Lager sind wartungsfrei. Mit Ausnahme der Ausführung mit dem Nachsetzzeichen TXGR haben sie eine doppellippige Berührungsdichtung (-2RS) oder eine dreilippige Hochleistungs-Berührungsdichtung (-2LS) an beiden Seiten. Die Ausführungen mit den Nachsetzzeichen TXGR, TXG3E und TXG3A bestehen aus nichtrostendem Stahl.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x62x62 mm
Bruttogewicht300,2 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite28 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr280000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
85,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std