Gelenklager INA GE15-UK, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE15-UK
Rubix:12215
Hersteller:0066498070000
EAN:4012802547542
GE 15-UK (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 15-UK (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Ausführung

Stärken

Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.

Anwendungen

Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)12x26x26 mm
Gewicht der Verpackung26 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite12 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17800 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
13,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,03 € inkl. MwSt.