Gelenklager INA GE50-DO-2RS, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE50-DO-2RS
Rubix:12396
Hersteller:0066481850000
EAN:4012802530513
GE 50-DO-2RS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 50-DO-2RS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)35x75x75 mm
Gewicht der Verpackung530 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite35 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr179000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
47,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen