Gelenklager INA GE35-FO-2RS, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE35-FO-2RS
Rubix:12337
Hersteller:0066481340000
EAN:4012802547566


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : GE 35-FO-2RS (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, abgedichtet
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x62x62 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 396 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 35 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 117000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort