Gelenklager INA GE70-UK-2TS, Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 49 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE70-UK-2TS
Rubix:2021538
Hersteller:0558200420000
EAN:4012802542875
GE 70-UK-2TS (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 70-UK-2TS (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1520 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite49 mm
Werkstoffstahl (elgoglide gleitgewebe)
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Typradiales kugelgelenklager, wartungsfrei (abgedichtet, 2ts)
Gewicht1,504 kg
Stärke49 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr883000 N
Zolltarifcode84833080
181,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen