Gelenklager INA GE25-UK, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE25-UK
Rubix:12292
Hersteller:0066500740000
EAN:4012802531701
GE 25-UK (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 25-UK (INA) Gelenklager INA


Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offene Ausführung

Stärken

Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.

Anwendungen

Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)20x42x42 mm
Gewicht der Verpackung115 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51100 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
22,84 exkl. MwSt.
/ Stück
27,18 inkl. MwSt.